Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660 Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660 Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660 Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901362883-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901362883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
elektrisches wegeventil rexroth
elektrisches wegeventil
4WRAE 6 E30-2X/G24K31/A1V-660

Proportional-Wegeventil direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, mit integrierter Elektronik (OBE)

Die Proportional-Wegeventile sind als direkt gesteuerte Geräte in Plattenbauweise konzipiert. Die Betätigung erfolgt durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch die integrierte Elektronik.

4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Ausführung:
Sollwerteingang ± 10 V
Bauart / -form:
mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG06
Betätigungsart:
Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise waagerecht
Herstellertypenbezeichnung:
4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660
Serie:
4WRAE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 4WRAE6E30-21/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-22/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-23/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-24/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-25/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-26/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-27/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-28/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-29/G24K31/A1V-660, 4WRAE6E30-2X/G24K31/A1V-660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.624,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG