Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901362689 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901362689 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH Wegeventil
Bosch Rexroth R901362689 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901362689-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901362689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
5-4WE 10 D5X/EG24N9K4QMBG24/MH

Wegeventil mit Schaltzeitbeeinflussung Typ 5-.WE (5-Kammer Ausführung)

5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH

  • Direktgesteuertes Wege-Schieberventil mit Magnetbetätigung in Hochleistungsausführung
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleichspannungs magnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzel anschluss oder als Zentral anschluss über Doppelventil-Leitungsdose
  • Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise
  • Induktive Stellungsschalter und Näherungssensoren (kontakt- und berührungslos)
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
6,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil 24 v, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 5-4WE10D51/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D52/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D53/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D54/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D55/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D56/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D57/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D58/EG24N9K4QMBG24/MH, 5-4WE10D59/EG24N9K4QMBG24/MH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,52*
€ 1.655,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,82*
€ 1.602,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG