Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3WE10B5X/EG24N9K4/B12M Wege-Schieberventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 3WE10B5X/EG24N9K4/B12M Wege-Schieberventil
Bosch Rexroth 3WE10B5X/EG24N9K4/B12M Wege-Schieberventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901361244-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901361244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
3WE 10 B5X/EG24N9K4/B12M

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Hochleistungsmagnet
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Funktion

Das Wegeventil Typ WE ist ein magnetbetätigtes WegeSchieberventil und als elektromagnetische Komponente verwendbar. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

3WE10B5X/EG24N9K4/B12M

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Herstellertypenbezeichnung:
3WE10B5X/EG24N9K4/B12M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 3WE 10 B5X/EG24N9K4/B12M, 3WE10B51/EG24N9K4/B12M, 3WE10B52/EG24N9K4/B12M, 3WE10B53/EG24N9K4/B12M, 3WE10B54/EG24N9K4/B12M, 3WE10B55/EG24N9K4/B12M, 3WE10B56/EG24N9K4/B12M, 3WE10B57/EG24N9K4/B12M, 3WE10B58/EG24N9K4/B12M, 3WE10B59/EG24N9K4/B12M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG