Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901354259 H-4WEH32E6X/6EW230N9DJL1 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901354259 H-4WEH32E6X/6EW230N9DJL1 Wegeventil
Bosch Rexroth R901354259 H-4WEH32E6X/6EW230N9DJL1 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901354259-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901354259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 32 E6X/6EW230N9DJL1 Wegeventil

H-4WEH32E6X/6EW230N9DJL1

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32E6X/6EW230N9DJL1
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Stellungsschalter
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, H-4WEH 32 E6X/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E61/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E62/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E63/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E64/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E65/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E66/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E67/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E68/6EW230N9DJL1, H-4WEH32E69/6EW230N9DJL1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.894,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG