Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WH10K4X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WH10K4X/ Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WH10K4X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901351939-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901351939
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
H-4WH 10 K4X/

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH10K4X/

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
5,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH10K4X/
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, H-4WH 10 K4X/, H-4WH10K41/, H-4WH10K42/, H-4WH10K43/, H-4WH10K44/, H-4WH10K45/, H-4WH10K46/, H-4WH10K47/, H-4WH10K48/, H-4WH10K49/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,59*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,36*
€ 971,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,59*
€ 937,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG