Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V Wegeventil
Bosch Rexroth 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901350557-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901350557
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
5-4WE 10 E5X/EG24K4QS0G24W/V

Wegeventil mit Schaltzeitbeeinflussung Typ 5-.WE (5-Kammer Ausführung)

5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V

  • Direktgesteuertes Wege-Schieberventil mit Magnetbetätigung in Hochleistungsausführung
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleichspannungs magnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzel anschluss oder als Zentral anschluss über Doppelventil-Leitungsdose
  • Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise
  • Induktive Stellungsschalter und Näherungssensoren (kontakt- und berührungslos)
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 5-4WE10E51/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E52/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E53/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E54/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E55/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E56/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E57/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E58/EG24K4QS0G24W/V, 5-4WE10E59/EG24K4QS0G24W/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.255,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG