Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901350447 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901350447 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV Wegeventil
Bosch Rexroth R901350447 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901350447-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901350447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/CV

Wegeventil mit Schaltzeitbeeinflussung Typ 5-.WE (5-Kammer Ausführung)

5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV

  • Direktgesteuertes Wege-Schieberventil mit Magnetbetätigung in Hochleistungsausführung
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleichspannungs magnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzel anschluss oder als Zentral anschluss über Doppelventil-Leitungsdose
  • Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise
  • Induktive Stellungsschalter und Näherungssensoren (kontakt- und berührungslos)
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil 24 v, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 5-4WE10J51/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J52/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J53/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J54/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J55/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J56/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J57/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J58/EG24N9K4/CV, 5-4WE10J59/EG24N9K4/CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,00*
€ 1.068,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,49*
€ 1.022,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG