Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901340581 4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901340581 4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15 Wegeventil
Bosch Rexroth R901340581 4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901340581-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901340581
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 32 J6X/6EG24N9S2K4/10B15

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
40 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH32J61/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J62/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J63/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J64/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J65/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J66/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J67/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J68/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J69/6EG24N9S2K4/10B15, 4WEH32J6X/6EG24N9S2K4/10B15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.086,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG