Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRZM10W6-85-1X/6EG24N9ETK4/D3M Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRZM10W6-85-1X/6EG24N9ETK4/D3M Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRZM10W6-85-1X/6EG24N9ETK4/D3M Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901338644-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901338644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung mit integr. Elektronik (OBE), mit Anzeige der Schaltstellung

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil mit integrierter Elektronik (OBE) bei Typ 4WRZEM
  • Anzeige der Schaltstellung
  • Entspricht in Verbindung mit einer kontaktbehafteten Abschaltung den Anforderungen für sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung gemäß Kategorie 1, EN ISO 13849-1:2006
  • Geeignet für den Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen der Kategorie 4, EN ISO 13849-1:2006
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Plattenaufbau, Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZM10W6-85-1X/6EG24N9ETK4/D3M
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
mit Schaltstellungsüberwachung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRZM10W6-85-11/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-12/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-13/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-14/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-15/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-16/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-17/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-18/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-19/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZM10W6-85-1X/6EG24N9ETK4/D3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.525,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG