Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901336372-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901336372
EAN/GTIN:
     4063172119556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
3/2 wegeventil rexroth
4WEH 22 HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/OF6EW110N9ETK4/B10=CSA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,64*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,61*
€ 1.897,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,64*
€ 1.836,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.