Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth LFA100DB2-6X/025V Steuerdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth LFA100DB2-6X/025V Steuerdeckel
Bosch Rexroth LFA100DB2-6X/025V Steuerdeckel
Artikel-Nr.:
     1818H-R901322976-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901322976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
LFA 100 DB2-6X/025V Steuerdeckel

LFA100DB2-6X/025V

Funktion

2-Wege-Einbauventile für Druckfunktionen sind vorgesteuerte Ventile in Sitz- oder Schieberbauweise. Das als Einbauventil konzipierte Leistungsteil wird in eine nach DIN ISO 7368 genormten Aufnahmebohrung eingebaut und durch einen Steuerdeckel verschlossen.

Das Vorsteuerventil für manuelle oder elektrisch-proportionale Druckeinstellung ist im Steuerdeckel integriert bzw. wird als Pilotventil mit Anschlussmaßen nach DIN 24 340 auf den Steuerdeckel aufgebaut.

Durch Kombination der Einbauventile mit den Steuerdeckeln können unterschiedliche Druckfunktionen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG100
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Herstellertypenbezeichnung:
LFA100DB2-6X/025V
Serie:
LFA
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: LFA 100 DB2-6X/025V, LFA100DB2-61/025V, LFA100DB2-62/025V, LFA100DB2-63/025V, LFA100DB2-64/025V, LFA100DB2-65/025V, LFA100DB2-66/025V, LFA100DB2-67/025V, LFA100DB2-68/025V, LFA100DB2-69/025V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.364,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.