Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4VE Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4VE Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4VE Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901315182-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901315182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 10 B1-5X/315-6EG24N9K4VE Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4VE

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
4,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4VE
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW10B1-51/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-52/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-53/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-54/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-55/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-56/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-57/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-58/315-6EG24N9K4VE, DBW10B1-59/315-6EG24N9K4VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,42*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,01*
€ 1.207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,42*
€ 1.150,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG