Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DA6VP2A5X/200FSM/60 Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DA6VP2A5X/200FSM/60 Druckabschaltventil
Bosch Rexroth DA6VP2A5X/200FSM/60 Druckabschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901311545-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901311545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckabschaltventil, vorgesteuert Typ DA 6 V

Das Druckventil Typ DA 6 V ist ein vorgesteuertes Druckabschaltventil mit stufenlos einstellbarer Schaltdruckdifferenz. Es besteht im Wesentlichen aus Vorsteuerstufe und Hauptstufe des Einschraubventils, Rückschlagventil und Gehäuse

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
DA6VP2A5X/200FSM/60
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DA 6 VP2A5X/200FSM/60, DA6VP2A51/200FSM/60, DA6VP2A52/200FSM/60, DA6VP2A53/200FSM/60, DA6VP2A54/200FSM/60, DA6VP2A55/200FSM/60, DA6VP2A56/200FSM/60, DA6VP2A57/200FSM/60, DA6VP2A58/200FSM/60, DA6VP2A59/200FSM/60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,86*
€ 861,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG