Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901307303-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901307303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 22 R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
14,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Ruhestellung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH22R71/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R72/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R73/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R74/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R75/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R76/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R77/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R78/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R79/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3, 4WEH22R7X/6EW110N9EK4QM0G24/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.352,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.