Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901306367 4WH6X7-5X/R12/12 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901306367 4WH6X7-5X/R12/12 Wegeventil
Bosch Rexroth R901306367 4WH6X7-5X/R12/12 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901306367-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901306367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WH 6 X7-5X/R12/12 Direktgesteuertes Wege Schieberventil

4WH6X7-5X/R12/12

Ventile des Typs WH sind fluidisch betätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4569 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
1,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH6X7-5X/R12/12
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WH6X7-51/R12/12, 4WH6X7-52/R12/12, 4WH6X7-53/R12/12, 4WH6X7-54/R12/12, 4WH6X7-55/R12/12, 4WH6X7-56/R12/12, 4WH6X7-57/R12/12, 4WH6X7-58/R12/12, 4WH6X7-59/R12/12, 4WH6X7-5X/R12/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,85*
€ 1.746,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,34*
€ 1.689,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG