Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901296403 H-4WEH25J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901296403 H-4WEH25J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3 Wegeventil
Bosch Rexroth R901296403 H-4WEH25J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901296403-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901296403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 25 J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3 Wegeventil

H-4WEH25J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 0,8 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
18,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, H-4WEH 25 J6X/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J61/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J62/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J63/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J64/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J65/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J66/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J67/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J68/6EW110N9ETSK4/B08D3, H-4WEH25J69/6EW110N9ETSK4/B08D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.236,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG