Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH16E7X/6EG48N9S2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH16E7X/6EG48N9S2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH16E7X/6EG48N9S2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901295218-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901295218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 E7X/6EG48N9S2K4 Wegeventil

H-4WEH16E7X/6EG48N9S2K4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16E7X/6EG48N9S2K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
48 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 16 E7X/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E71/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E72/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E73/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E74/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E75/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E76/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E77/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E78/6EG48N9S2K4, H-4WEH16E79/6EG48N9S2K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,22*
€ 1.894,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,18*
€ 1.832,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG