Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901281706 4WE6J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901281706 4WE6J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN Wegeventil
Bosch Rexroth R901281706 4WE6J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901281706-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901281706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, 4-polig mit Gerätestecker M12x1 nach IEC 60947-5-2, integrierte Störschutzbeschaltung und Betriebsanzeige-LED
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WE6J61/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J62/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J63/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J64/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J65/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J66/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J67/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J68/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J69/EG24N9K72L/B10SO407=AN, 4WE6J6X/EG24N9K72L/B10SO407=AN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG