Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901280052-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901280052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 25 E42-6X/6EG24N9S2K4/V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
19,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH25E42-61/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-62/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-63/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-64/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-65/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-66/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-67/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-68/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-69/6EG24N9S2K4/V, 4WEH25E42-6X/6EG24N9S2K4/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.481,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG