Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE10U5X/EG24N9K4/M Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE10U5X/EG24N9K4/M Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE10U5X/EG24N9K4/M Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901278778-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901278778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Hochleistungsmagnet
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Funktion

Das Wegeventil Typ WE ist ein magnetbetätigtes WegeSchieberventil und als elektromagnetische Komponente verwendbar. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WE10U5X/EG24N9K4/M

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Gewicht:
5,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE10U5X/EG24N9K4/M
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE10U51/EG24N9K4/M, 4WE10U52/EG24N9K4/M, 4WE10U53/EG24N9K4/M, 4WE10U54/EG24N9K4/M, 4WE10U55/EG24N9K4/M, 4WE10U56/EG24N9K4/M, 4WE10U57/EG24N9K4/M, 4WE10U58/EG24N9K4/M, 4WE10U59/EG24N9K4/M, 4WE10U5X/EG24N9K4/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,40*
€ 597,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG