Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901277548-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901277548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
H-4WEH 32 HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V Wegeventil

H-4WEH32HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Stellungsschalter
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, H-4WEH 32 HD6X/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD61/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD62/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD63/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD64/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD65/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD66/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD67/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD68/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V, H-4WEH32HD69/OF6EW110N9ETDK25L/B10D3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.319,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.