Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6D6X/EG24N9K72L/B10SO407 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6D6X/EG24N9K72L/B10SO407 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6D6X/EG24N9K72L/B10SO407 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901277194-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901277194
EAN/GTIN:
     4063171984827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
elektrisches wegeventil
Wege-Schieberventil Typ WE mit Magnetbetätigung und reduzierter elektrischer Leistungsaufnahme Typ WE …SO407

Funktion

Wegeventile des Typs WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes. Die Wegeventile bestehen im Wesentlichen aus dem Gehäuse (1), einem oder zwei Elektromagneten, dem Steuerschieber, sowie einer oder zwei Rückstellfedern. In unbetätigtem Zustand wird der Steuerschieber durch die Rückstellfedern in Mittelstellung oder in Ausgangsstellung gehalten (ausgenommen Impulsschieber). Die Betätigung des Steuerschiebers erfolgt über in Öl schaltende Elektromagnete. Für eine einwandfreie Funktion ist darauf zu achten, dass der Druckraum des Elektromagneten mit Öl gefüllt ist. Die Kraft des Elektromagneten wirkt über den Stößel auf den Steuerschieber und schiebt diesen aus seiner Ruhelage in die gewünschte Endstellung. Dadurch wird die geforderte Volumenstromrichtung P nach A und B nach T oder P nach B und A nach T frei. Nach Entregung des Elektromagneten wird der Steuerschieber durch die Rückstellfeder wieder in seine Ruhelage geschoben. Eine Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise, gestattet das Verschieben des Steuerschiebers ohne Magneterregung.

  • direktgesteuertes Wege-Schieberventil mit Magnetbetätigung in Hochleistungsausführung
  • in Öl schaltende Magnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Hauptanschlüsse: 4 Hauptanschlüsse

Nenngrösse: NG06

Kolbensymbol: D

Serie: 6X

Federrückstellung: mit Federrückstellung

Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule

Spannung: 24 V DC

Hilfsbetätigung: mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)

elektr. Anschluss: ohne Leitungsdose mit M12x1-Steckverbindung mit Betriebsanzeige-LED

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit M12x1-Steckverbindung mit Betriebsanzeige-LED
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG06
Gewicht:
1,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6D6X/EG24N9K72L/B10SO407
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Weitere Suchbegriffe: 4WE6D61/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D62/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D63/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D64/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D65/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D66/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D67/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D68/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D69/EG24N9K72L/B10SO407, 4WE6D6X/EG24N9K72L/B10SO407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.