Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901277144 DREM20-6X/100YG24K4V Proportional-Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901277144 DREM20-6X/100YG24K4V Proportional-Druckreduzierventil
Bosch Rexroth R901277144 DREM20-6X/100YG24K4V Proportional-Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901277144-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901277144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
DREM 20-6X/100YG24K4V Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DREM20-6X/100YG24K4V

Ventile des Typs DRE(M) sind vorgesteuerte Druckreduzierventile. Sie werden zur Reduzierung eines Betriebsdruckes eingesetzt.

Merkmale

  • Ventil zur Reduzierung eines Betriebsdruckes
  • Betätigung durch Proportionalmagneten
  • Proportionalmagnet mit drehbarer und abziehbarer Spule
  • dritter Weg A nach Y (Ø 7,5 mm)
minimaler Einstelldruck 2 bar bei Sollwert Null
  • linearisierte Sollwert-Druck-Kennlinie
  • gutes Einschwingverhalten
  • Weitere Informationen:
    Baugröße:
    NG25
    Betriebsdruck max. bar:
    315 bar
    Herstellertypenbezeichnung:
    DREM20-6X/100YG24K4V
    Ursprungsland:
    D
    Weitere Suchbegriffe: DREM 20-6X/100YG24K4V, DREM20-61/100YG24K4V, DREM20-62/100YG24K4V, DREM20-63/100YG24K4V, DREM20-64/100YG24K4V, DREM20-65/100YG24K4V, DREM20-66/100YG24K4V, DREM20-67/100YG24K4V, DREM20-68/100YG24K4V, DREM20-69/100YG24K4V
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.886,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2017 Mercateo AG