Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WMM16D7X//V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WMM16D7X//V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WMM16D7X//V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901267005-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901267005
EAN/GTIN:
     4063172202227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
H-4WMM16D7X//V

Wegeventil mit Handhebelbetätigung Typ WMM

Ventile Typ WMM sind handbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes und bestehen im Wesentlichen aus Gehäuse, Handhebel, Steuerkolben, sowie Rückstellfedern.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Gewicht:
8,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WMM16D7X//V
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, H-4WMM16D7X//V, H-4WMM16D71//V, H-4WMM16D72//V, H-4WMM16D73//V, H-4WMM16D74//V, H-4WMM16D75//V, H-4WMM16D76//V, H-4WMM16D77//V, H-4WMM16D78//V, H-4WMM16D79//V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,63*
€ 1.694,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,54*
€ 1.640,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.