Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6J7X/HG12N9C4Z Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6J7X/HG12N9C4Z Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6J7X/HG12N9C4Z Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901266568-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901266568
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 J7X/HG12N9C4Z

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung Typ WE

Merkmale

  • Lage der Anschlüsse nach DIN 24340 Form A
  • In Öl schaltende Gleichspannungsmagnete
  • Magnetspule drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzelanschluss
  • Verdeckte Hilfsbetätigungseinrichtung
Wegeventile des Typs WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker AMP Junior-Timer
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG06
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Gewicht:
1,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6J7X/HG12N9C4Z
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
12 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6J71/HG12N9C4Z, 4WE6J72/HG12N9C4Z, 4WE6J73/HG12N9C4Z, 4WE6J74/HG12N9C4Z, 4WE6J75/HG12N9C4Z, 4WE6J76/HG12N9C4Z, 4WE6J77/HG12N9C4Z, 4WE6J78/HG12N9C4Z, 4WE6J79/HG12N9C4Z, 4WE6J7X/HG12N9C4Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG