Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6HA7X/HG24N9K4/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6HA7X/HG24N9K4/V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6HA7X/HG24N9K4/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901259693-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901259693
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 HA7X/HG24N9K4/V

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung Typ WE

Merkmale

  • Lage der Anschlüsse nach DIN 24340 Form A
  • In Öl schaltende Gleichspannungsmagnete
  • Magnetspule drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzelanschluss
  • Verdeckte Hilfsbetätigungseinrichtung
Wegeventile des Typs WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
1,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6HA7X/HG24N9K4/V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6HA71/HG24N9K4/V, 4WE6HA72/HG24N9K4/V, 4WE6HA73/HG24N9K4/V, 4WE6HA74/HG24N9K4/V, 4WE6HA75/HG24N9K4/V, 4WE6HA76/HG24N9K4/V, 4WE6HA77/HG24N9K4/V, 4WE6HA78/HG24N9K4/V, 4WE6HA79/HG24N9K4/V, 4WE6HA7X/HG24N9K4/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG