Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901258615 DBW10BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA Druckbegrenzungsv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901258615 DBW10BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA Druckbegrenzungsv.
Bosch Rexroth R901258615 DBW10BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA Druckbegrenzungsv.
Artikel-Nr.:
     1818H-R901258615-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901258615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
DBW 10 BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,3 kg
Gewinde IG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10BG3-4X/200US6EG24N9K4R12W65=CSA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, DBW10BG3-41/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-42/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-43/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-44/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-45/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-46/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-47/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-48/200US6EG24N9K4R12W65=CSA, DBW10BG3-49/200US6EG24N9K4R12W65=CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,69*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,91*
€ 1.251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,69*
€ 1.193,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG