Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6H73-6X=EG205N9K4/A12=MG Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6H73-6X=EG205N9K4/A12=MG Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6H73-6X=EG205N9K4/A12=MG Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901257511-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901257511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 H73-6X=EG205N9K4/A12=MG
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG06
Gewicht:
1,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6H73-6X=EG205N9K4/A12=MG
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
205 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6H73-6X=EG205N9K4/A12=MG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.