Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901256136-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901256136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 D7X/6EG24N9EK4/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22D71/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D72/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D73/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D74/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D75/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D76/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D77/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D78/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D79/6EG24N9EK4/B08, 4WEH22D7X/6EG24N9EK4/B08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,17*
€ 1.557,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,07*
€ 1.498,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG