Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901252487-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901252487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 16 G7X/6EG24N9TSDJL

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH16G71/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G72/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G73/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G74/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G75/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G76/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G77/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G78/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G79/6EG24N9TSDJL, 4WEH16G7X/6EG24N9TSDJL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,55*
€ 1.828,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,01*
€ 1.761,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG