Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth LC16DB80E7X/-004 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth LC16DB80E7X/-004 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth LC16DB80E7X/-004 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901251915-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901251915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
LC 16 DB80E7X/-004 Druckbegrenzungsventil

LC16DB80E7X/-004

Das Einbauventil für die Druckbegrenzungsfunktion (Typ LC . DB…) ist als Sitzventil ohne Flächendifferenz (keine Wirkfläche am Anschluss B) ausgeführt. Der am Anschluss A wirksame Druck wird über die Steuerölzulaufdüse zur Federseite des Elementes geführt. Unterhalb des am Vorsteuerventil eingestellten Druckes ist der Kolben druckausgeglichen und wird durch die Federkraft geschlossen. Bei Erreichen des Einstelldruckes öffnet der Kolben und begrenzt den Druck am Anschluss A entsprechend der Druck-Volumenstrom-Charakteristik.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Herstellertypenbezeichnung:
LC16DB80E7X/-004
Öffnungsdruck:
8 bar
Serie:
LC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: LC16DB80E71/-004, LC16DB80E72/-004, LC16DB80E73/-004, LC16DB80E74/-004, LC16DB80E75/-004, LC16DB80E76/-004, LC16DB80E77/-004, LC16DB80E78/-004, LC16DB80E79/-004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG