Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901250026-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901250026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22C71/6EG24N9ESK4/B10P4, 5, 4WEH22C72/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C73/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C74/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C75/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C76/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C77/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C78/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C79/6EG24N9ESK4/B10P4, 4WEH22C7X/6EG24N9ESK4/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,67*
€ 1.965,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,27*
€ 1.905,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG