Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901249631-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901249631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16R71/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R72/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R73/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R74/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R75/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R76/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R77/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R78/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R79/6EG24N9ETS2K4/10B10, 4WEH16R7X/6EG24N9ETS2K4/10B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,15*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,37*
€ 1.891,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,15*
€ 1.832,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG