Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V Prop.-Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V Prop.-Druckreduzierventil
Bosch Rexroth 3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V Prop.-Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901244923-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901244923
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Proportional-Druckreduzierventil, in 3-Wege-Ausführung 3DREP 6 B-2X/16EG24N9K4/V

3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V

Funktion

Das 3-Wege-Druckreduzierventil Typ 3 DREP 6.. wird durch Proportionalmagnete direktgesteuert. Es dient zur Umwandlung eines elektrischen Eingangssignals in ein proportionales Druck-Ausgangssignal.

Die Proportionalmagnete sind regelbare, in Öl schaltende Gleichspannungsmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch eine externe Ansteuerelektronik.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V
Serie:
3DREP
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 3DREP 6 B-2X/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-21/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-22/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-23/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-24/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-25/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-26/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-27/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-28/16EG24N9K4/V, 3DREP6B-29/16EG24N9K4/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,17*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,11*
€ 1.211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,17*
€ 1.149,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG