Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WMM16W7X/F/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WMM16W7X/F/V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WMM16W7X/F/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901243928-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901243928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
H-4WMM16W7X/F/V

Wegeventil mit Handhebelbetätigung Typ WMM

Ventile Typ WMM sind handbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes und bestehen im Wesentlichen aus Gehäuse, Handhebel, Steuerkolben, sowie Rückstellfedern.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WMM16W7X/F/V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, H-4WMM 16 W7X/F/V, H-4WMM16W71/F/V, H-4WMM16W72/F/V, H-4WMM16W73/F/V, H-4WMM16W74/F/V, H-4WMM16W75/F/V, H-4WMM16W76/F/V, H-4WMM16W77/F/V, H-4WMM16W78/F/V, H-4WMM16W79/F/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,58*
€ 1.764,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,75*
€ 1.706,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG