Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6J73-6X/EG24N9K72LSO407 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6J73-6X/EG24N9K72LSO407 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6J73-6X/EG24N9K72LSO407 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901235389-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901235389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 J73-6X/EG24N9K72LSO407
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, 4-polig mit Gerätestecker M12x1 nach IEC 60947-5-2, integrierte Störschutzbeschaltung und Betriebsanzeige-LED
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Gewicht:
2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6J73-6X/EG24N9K72LSO407
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6J73-61/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-62/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-63/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-64/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-65/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-66/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-67/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-68/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-69/EG24N9K72LSO407, 4WE6J73-6X/EG24N9K72LSO407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG