Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901232675 4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901232675 4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil
Bosch Rexroth R901232675 4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901232675-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901232675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 10 E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803
Länge:
206 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH10E67-41/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-42/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-43/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-44/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-45/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-46/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-47/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-48/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-49/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10E67-4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.085,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG