Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25D6X/6EW230NK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25D6X/6EW230NK4 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25D6X/6EW230NK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901232643-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901232643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
H-4WEH 25 D6X/6EW230NK4 Wegeventil

H-4WEH25D6X/6EW230NK4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25D6X/6EW230NK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, H-4WEH 25 D6X/6EW230NK4, H-4WEH25D61/6EW230NK4, H-4WEH25D62/6EW230NK4, H-4WEH25D63/6EW230NK4, H-4WEH25D64/6EW230NK4, H-4WEH25D65/6EW230NK4, H-4WEH25D66/6EW230NK4, H-4WEH25D67/6EW230NK4, H-4WEH25D68/6EW230NK4, H-4WEH25D69/6EW230NK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.760,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG