Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH32F6X/6EW100N9TK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH32F6X/6EW100N9TK4 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH32F6X/6EW100N9TK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901230783-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901230783
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 32 F6X/6EW100N9TK4 Wegeventil

H-4WEH32F6X/6EW100N9TK4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
34,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32F6X/6EW100N9TK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
100 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 32 F6X/6EW100N9TK4, H-4WEH32F61/6EW100N9TK4, H-4WEH32F62/6EW100N9TK4, H-4WEH32F63/6EW100N9TK4, H-4WEH32F64/6EW100N9TK4, H-4WEH32F65/6EW100N9TK4, H-4WEH32F66/6EW100N9TK4, H-4WEH32F67/6EW100N9TK4, H-4WEH32F68/6EW100N9TK4, H-4WEH32F69/6EW100N9TK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.960,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG