Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901228618-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901228618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 32 RB6X/6EW110N9TDAL

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH32RB61/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB62/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB63/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB64/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB65/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB66/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB67/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB68/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB69/6EW110N9TDAL, 4WEH32RB6X/6EW110N9TDAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.670,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG