Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901228443-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901228443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 10 HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH10HC41/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC42/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC43/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC44/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC45/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC46/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC47/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC48/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC49/OF6EG24N9EK4/B10V, 4WEH10HC4X/OF6EG24N9EK4/B10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,96*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,61*
€ 1.379,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,96*
€ 1.319,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG