Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901227833 4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3M Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901227833 4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3M Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth R901227833 4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3M Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901227833-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901227833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRZ 16 R150-7X/6EG24N9K4/D3M Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung für externe Elektronik (OBE)

4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3MMerkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
11,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WRZ16R150-71/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-72/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-73/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-74/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-75/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-76/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-77/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-78/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-79/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16R150-7X/6EG24N9K4/D3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.834,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG