Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WH32G6X/S2/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WH32G6X/S2/V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WH32G6X/S2/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901224083-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901224083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
H-4WH 32 G6X/S2/V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH32G6X/S2/V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH32G6X/S2/V
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, H-4WH 32 G6X/S2/V, H-4WH32G61/S2/V, H-4WH32G62/S2/V, H-4WH32G63/S2/V, H-4WH32G64/S2/V, H-4WH32G65/S2/V, H-4WH32G66/S2/V, H-4WH32G67/S2/V, H-4WH32G68/S2/V, H-4WH32G69/S2/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.867,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG