Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20B2-5X/50YU6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/50YU6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/50YU6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901223665-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901223665
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/50YU6EG24N9K4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
50 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/50YU6EG24N9K4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20B2-51/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-52/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-53/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-54/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-55/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-56/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-57/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-58/50YU6EG24N9K4R12, DBW20B2-59/50YU6EG24N9K4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,89*
€ 1.031,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,52*
€ 989,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG