Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH16HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH16HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH16HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901222125-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901222125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 16 HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3 Wegeventil

H-4WEH16HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 0,8 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 16 HD7X/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD71/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD72/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD73/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD74/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD75/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD76/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD77/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD78/OF6EW110N9S2K4/B08D3, H-4WEH16HD79/OF6EW110N9S2K4/B08D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.765,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG