Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901216259-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901216259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 32 J6X/6EG110N9ETSK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
35,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH32J61/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J62/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J63/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J64/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J65/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J66/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J67/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J68/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J69/6EG110N9ETSK4/B10, 4WEH32J6X/6EG110N9ETSK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.828,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG