Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WH22U7X//10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WH22U7X//10 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WH22U7X//10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901215170-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901215170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
H-4WH 22 U7X//10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH22U7X//10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH22U7X//10
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, H-4WH 22 U7X//10, H-4WH22U71//10, H-4WH22U72//10, H-4WH22U73//10, H-4WH22U74//10, H-4WH22U75//10, H-4WH22U76//10, H-4WH22U77//10, H-4WH22U78//10, H-4WH22U79//10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,77*
€ 1.672,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,14*
€ 1.610,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.