Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901213971-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901213971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 Y7X/6EG24N9ETSK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22Y71/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y72/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y73/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y74/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y75/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y76/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y77/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y78/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y79/6EG24N9ETSK4/B10, 4WEH22Y7X/6EG24N9ETSK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,80*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,04*
€ 1.829,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,80*
€ 1.764,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG