Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901211941-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901211941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 25 HJ6X/6EG48NSK4 Wegeventil

H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
20,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
48 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH25HJ6X/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ61/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ62/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ63/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ64/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ65/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ66/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ67/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ68/6EG48NSK4, H-4WEH25HJ69/6EG48NSK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.317,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG