Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3DREE10P-7X/50YG24K31A1V Prop.-Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 3DREE10P-7X/50YG24K31A1V Prop.-Druckreduzierventil
Bosch Rexroth 3DREE10P-7X/50YG24K31A1V Prop.-Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901211171-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901211171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Proportional-Druckreduzierventil in 3-Wege-Ausführung, vorgesteuert 3DREE 10 P-7X/50YG24K31A1V

3DREE10P-7X/50YG24K31A1V

Funktion

Ventile des Typs 3DRE sind elektrisch vorgesteuerte 3-Wege-Druckreduzierventile mit Druckabsicherung des Verbrauchers.

Sie werden zur Reduzierung eines Systemdruckes eingesetzt

Sollwertabhängige Einstellung des zu reduzierenden Druckes im Anschluss A über den Proportionalmagneten

Bei drucklosem Anschluss P wird der Hauptkolben durch die Federn in Mittelstellung gehalten

Hierbei sind die Verbindungen von P nach A und A nach T gesperrt

Steueröl strömt von Bohrung über den Stromregler, über das Pilotventil zum Drosselspalt, über Leitung zum Anschluss Y. Diese Verbindung ist drucklos in den Behälter zu führen.

– mit integrierter Elektronik (OBE)

Die im Gehäuse befindliche Elektronik erhält über die Leitungsdose die Versorgungs- und Sollwertspannung.

Werkseitig wird mit geringer Exemplarstreuung die SollwertDruck-Kennlinie einjustiert.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Gewicht:
7,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3DREE10P-7X/50YG24K31A1V
Serie:
3DREE
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 3DREE10P-7X/50YG24K31A1V, 3DREE10P-71/50YG24K31A1V, 3DREE10P-72/50YG24K31A1V, 3DREE10P-73/50YG24K31A1V, 3DREE10P-74/50YG24K31A1V, 3DREE10P-75/50YG24K31A1V, 3DREE10P-76/50YG24K31A1V, 3DREE10P-77/50YG24K31A1V, 3DREE10P-78/50YG24K31A1V, 3DREE10P-79/50YG24K31A1V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.927,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG